Applicator swabs, Coventry™ microtips

Toimittaja: Texwipe
CM502
TEXWCM502EA 0 EUR
TEXWCM502
Applicator swabs, Coventry™ microtips
Vanupuikot Näytteenottopuikot näytteiden ottamiseen
Coventry™ microtips are designed for precision applications needing pinpoint accuracy. The tapered porous polyvinylidene fluoride tip is effective as a stylus or pick for areas with tight tolerances.

  • Low in extractables and low particulate levels
  • Compatible with most solvents, adhesives, coatings, and inks
  • Assembled without adhesives or glues

Used for dispensing and dispersing solvents, adhesives and primers.

Varoitus: *Tällä sivulla olevat tuotteet eivät kuulu EU -direktiivin 2019/904 soveltamisalaan
Order Now

TEKNISET TIEDOT

Environmentally Preferable
Kahvan leveys 3,3 mm
Pään pituus 15,8 mm
Pään leveys 1,7 mm

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Lue lisää About VWR