Vesihauderavistelija, SW22 ja SW23

Toimittaja: JULABO GmbH
9550322 9550323 95503233S3036
462-4102EA 3105 EUR
462-4102 462-4104 JULA95503233S3036
Vesihauderavistelija, SW22 ja SW23
Hauteet Vesihauderavistelija
Ruostumattomasta teräksestä valmistetut vesihauderavistelijat sopivat valvomattomaan, jatkuvaan käyttöön. Kirkkaasta LED-monitoiminäytöstä nähdään selkeästi jopa 6 lämpötila-arvoa. Kehittynyt mikroprosessoritekniikka ja PID-lämpötilansäätö estävät lämpötilan ylityksen ja antavat erinomaisen lämpötilavakauden. Herkät näytteet suojataan hyvin: heti kun korkean ja matalan lämpötilan rajat saavutetaan, järjestelmä antaa jaksottaisen äänimerkin. Jos hauteen nestetaso saavuttaa vähimmäisrajan, yksikkö sammuu kokonaan ja antaa yhtenäisen äänimerkin.

  • Elektroninen ajastin käyntiajan
More Product Information
Order Now

TEKNISET TIEDOT

Tyyppi SW22 SW23
Environmentally Preferable
Lämpötila-alue 20...99,9 °C 20...99,9 °C
Lämpötilan vakaus ±0,2 % ±0,02 %
Ravistelunopeus 20 - 200 min⁻¹ 20 - 200 min⁻¹ 20 - 200 min⁻¹
Lämmityskapasiteetti 2000 W 2000 W 2000 W
Tilavuus 8 - 20 L 8 - 20 L
Lineaarinen iskunpituus 15 mm 15 mm
Sisämitat L × S × K 500×300×180 mm 500×300×180 mm 500×300×180 mm
L×S×K 700×350×260 mm 700×350×260 mm 700×350×260 mm
Paino 19,4 kg 21,4 kg

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Lue lisää About VWR