Kalorimetri, C 200

Toimittaja: IKA
8802500 8802500 8803700 10002379 10002387
431-2900EA 22380 EUR
431-2900 IKAC8802500 IKAC8803700 IKAC10002379 IKAC10002387
Kalorimetri, C 200
Kalorimetrit
Pieni ja tilaa säästävä puoliautomaattinen kalorimetri, joka määrittää nestemäisten ja kiinteiden näytteiden kaloriarvot.

  • Manual oxygen filling and venting, manual water preparation
  • The C 5010 decomposition vessel can be equipped to use C 14 disposable crucible
  • Halogen resistant vessel for quantitative decomposition of halogens and sulphur
  • Includes external power pack, complies with all global voltages from 100 to 240 V AC, 50/60 Hz; calorimeter is powered with a low operating voltage of 24 V DC
  • Suitable for use with Calwin C 5040 calorimeter software:
More Product Information
Order Now

TEKNISET TIEDOT

Ottoteho 120 W 120 W
Environmentally Preferable
Sallittu ympäristön lämpötila 20...25 °C 20...25 °C
Sallittu ympäristön suhteellinen kosteus 80 % 80 %
Enimmäismittausalue 40000 J 40000 J
Toistettavuus (1 g:n bentsoehappoanalyysi) 0,1 % RSD 0,1% RSD
Mittaustavat isoperibolinen, dynaaminen, manuaalinen, aikaohjattu Isoperibolic, dynamic, manual, time controlled
Mittauksen kesto isoperibolinen: ~ 17
dynaaminen: ~ 8
manuaalinen: ~ 17
aikaohjattu: ~ 14
Isoperibolic: ~ 17 min
Dynamic: ~ 8 min
Manual: ~ 17 min
Time controlled: ~ 14 min
Hapen käyttöpaine 30 bar 30 bar

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Lue lisää About VWR