VWR®, Elektrodi, yhdistelmä pH-elektrodit, sisäisellä lämpötila-anturilla

Toimittaja: VWR Collection
662-0076EA 283 EUR
662-0076 662-0077 662-0078 662-0080 662-0081 662-0083 662-0073 662-0075
VWR®, Elektrodi, yhdistelmä pH-elektrodit, sisäisellä lämpötila-anturilla
Elektrodit ja niiden oheistarvikkeet pH-elektrodit
Yhdistelmä pH-elektrodit, kiinteä kaapeli (1 m).

  • Three electrodes in one
  • Compatible with most pH meters
  • With protective cap for electrode preservation under optimal conditions

pH-alue: 0 - 14

Lämpötila-alue: 0-70 °C

Response time: 90% <1 second.
Order Now

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Lue lisää About VWR