Piirturi, lämpötilapiirturit, SK4 ja SL4

Toimittaja: DICKSON
SK4350 SL4100 SL4350
620-1502EA 0 EUR
620-1502 620-1503 620-1504
Piirturi, lämpötilapiirturit, SK4 ja SL4
Piirturit Piirturit
Nämä erilliset lämpötilatallentimet Ø 100 mm levyllä tallentavat lämpötilat pysyvästi keskimääräisellä vasteajalla 11 minuutista 63% täydestä asteikosta. AA-paristolla toimivia niitä käytetään rokotteiden, elintarvikkeiden ja lääkkeiden varastojen seurantaan ja valmistukseen. SL4-malleissa on LCD-näyttö tietojen näyttämistä varten (L×S: 48×16 mm).

  • Kannettava ja helppokäyttöinen: ihanteellinen pitkäaikaiseen tallennukseen varastoinnin, kuljetuksen tai toimituksen aikana.
  • Saranoitu ovi
  • Muita kaaviokuvia on saatavana tilauksesta

W×D×H: 132×132×61 mm

Weight: 295 g
Order Now

TEKNISET TIEDOT

Environmentally Preferable

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Lue lisää About VWR