Kuoppalevyt, suodatuslevyt, 384-kuoppaiset, 100 µl, AcroPrep™

Toimittaja: Cytiva (Formerly Pall Lab)
5076 5077 5078 5079 5081 5080 5084 5085 5073W 5072-N
516-0172EA 933 EUR
516-0172 516-0173 516-0174 516-0175 736-4005 736-4004 516-0176 736-4006 516-0207 516-0170
Kuoppalevyt, suodatuslevyt, 384-kuoppaiset, 100 µl, AcroPrep™
Kuoppalevyt Suodatinlevyt
Ihanteellinen suuren suorituskyvyn näytteen valmisteluun ja havaitsemiseen. AcroPrep™-suodatinlevyt on valmistettu kemiallisesti kestävästä, biologisesti inertistä PP:stä, jossa on kirkas PS-kansi, ja niitä on saatavana useilla eri kalvokokoonpanoilla, jotka täyttävät useiden sovellusten vaatimukset.

  • Valittavana on monenlaisia membraaneja ja kokoonpanoja, levyjen värejä, kuoppatilavuuksia ja tyhjennyskärkien pituuksia.
  • Robottiyhteensopiva, yksiosainen muotoilu, suunniteltu SBS‑standardin mukaisesti
  • Levyt voidaan pinota kannellisina tai ilman
  • Membraanit on
More Product Information
Order Now

TEKNISET TIEDOT

Tyyppi AcroPrep™ 384, 100 μl (pitkät kärjet) AcroPrep™ 384, 100 μl (short tips) AcroPrep™ 384, 100 μl (long tips)
Environmentally Preferable
Tyypillinen jääntötilavuus < 4 µl
Kuopan pohja-ala 0,05 cm² 0,05 cm² 0,05 cm²
Enimmäistyötilavuus/kuoppa 80 µl 80 µl 80 µl
P × L × K kannen kanssa 128×86×21 mm 128×86×17 mm 128×86×21 mm
P × L × K ilman kantta 128×86×19 mm 128×86×14 mm 128×86×19 mm

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Lue lisää About VWR