VWR® VAPOUR-Line, Pystymalliset autoklaavit

Toimittaja: VWR Collection
481-0689EA 16010 EUR
481-0689 481-0690 481-0691 481-0692 481-0693 481-0694 481-0695 481-0696 481-0727 481-0728
VWR® VAPOUR-Line, Pystymalliset autoklaavit
Sterilisaattorit Autoklaavit (höyrysterilointilaitteet)
VAPOUR-Line autoclaves are designed for applications such as liquids in open or slightly closed vessels, instruments and solids, unwrapped and waste sterilisation (not DIN 58951 compliant).

  • Vakiovarusteena ilmanvaihdon steriilisuodatin
  • Mikroprosessoriohjaus jossa 10 tallennettua ohjelmaa (5 talennettua, vapaasti muokattavaa ja 5 koodisuojattua)
  • TÜV-hyväksytty turvalukitusmekanismi ja EN DIN 61010-2-43 -standardin mukainen lämpötilaohjattu lukko, jossa on lämpötilaanturi
  • Painovoimainen ilmanpoisto (lukuun ottamatta M-malleja)
  • Integroitu
More Product Information
Order Now

TEKNISET TIEDOT

Tyyppi VAPOUR- line 80/80M VAPOUR- line 135/135M
Tilavuus 80 L 135 L
Environmentally Preferable
Lämpötila 98...138 °C 98...138 °C
Sisähalkaisija × K 410×720 mm 500×720 mm
L×S×K ulkomitat 740×600×915 mm 840×700×965 mm
Paino 155 kg, 165 kg 195 kg, 205 kg
Lämmitysteho 3000 W 6000 W
Jännite 230 V Vaihe 380 V + N

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Lue lisää About VWR