Upokkaat, Metalware™

Toimittaja: NICKEL ELECTRO
1 10 14 15 16 17 18 19 2 22 28 3 37 4 5 6 7 21
459-0050EA 23.1 EUR
459-0050 459-0051 459-0165 459-0166 459-0167 459-0258 459-0168 459-0259 459-0052 459-0261 459-0169 459-0053 459-0170 459-0054 459-0061 459-0065 459-0066 459-0260
Upokkaat, Metalware™
Upokkaat
Nämä upokkaat on valmistettu nikkelistä (99,6% puhdasta).

  • Suitable for most acids and alkalis
  • Recommended working temperature range up to 350 °C

Voidaan käyttää korkeintaan 800 °C:n lämpötilassa, mutta tämä lyhentää upokkaiden työskentelyikää.

Lids are available separately. Nickel lids feature an extended tab for lifting the lid clear using nickel tongs. Use nickel tongs for handling nickel crucibles and lids with nickel bow crucible tongs to avoid contamination.
Order Now

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Lue lisää About VWR