VWR®, Petrimaljat, PS

Toimittaja: VWR Collection
391-0868EA 0 EUR
391-0868 391-1501 391-1502 391-0457 391-0467 391-0468 391-0469 391-0492 391-0440 391-0556 391-0559 391-0560 391-0561 391-0562 391-0565 391-0582 391-0604 391-0605 391-0606 391-0608 391-0603 391-0602 391-0609 391-0599 391-0600 391-0601 391-0607 391-0598 391-0616 391-0617 391-0618 391-0619 390-1373 390-1374 390-1375 390-1376 390-1377 391-0635 391-0682
VWR®, Petrimaljat, PS
Soluviljelyalustat Petrimaljat
PS. PS. Nämä mikrobiologian sovelluksiin tarkoitetut astiat valmistetaan tiukoissa aseptisissa olosuhteissa käyttäen online-tuotantoa ja -pakkauksia (ISO 6).

  • Hyvin pinoutuva
  • Täydellisen sileä ja pysyy muodossaan 55 °C:een asti
  • Erinomainen optinen laatu Täysin läpinäkyvä
  • Yhteensopiva automaattisten maljanvalulaitteiden kanssa
  • Saatavilla koossa 55, 65, 90 ja 140 mm

Steriilien maljojen laatikoissa on indikaattori steriilisyydestä sekä eränumero. Kaksinkertainen ulkopakkaus puhdastilaa varten saatavilla.

Certificates on request.

Sertifikaatit: Sertifikaatit pyynnöstä
Order Now

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Lue lisää About VWR