VWR® INCU-Line® IL 10, IL 23, IL 56, Digitaaliset inkubaattorit

Toimittaja: VWR Collection
390-0384EA 940 EUR
390-0384 390-0385 390-0482 390-0999
VWR® INCU-Line® IL 10, IL 23, IL 56, Digitaaliset inkubaattorit
Inkubaattorit Pienikokoiset pöytämalliset inkubaattorit
IL 10, IL 23 ja IL 56 digitaaliset inkubaattorit tarjoavat taloudellisen ja tilaa säästävän ratkaisun mikrobiologiaan tai hematologiaan. Lämpötilaa voidaan säätää vapaasti 0,1 °C:n välein enintään 70 °C:een asti. Lämmityselementit on sisällytetty kotelon pohjaan ja seiniin lämpötilan vakauden ja tasaisuuden varmistamiseksi. IL 10 on saatavana läpinäkyvällä Plexiglas®-ikkunalla, joka tarjoaa täyden näkyvyyden, tai maalatulla, läpinäkymättömällä Plexiglas®-ikkunalla valoherkkien näytteiden suojaamiseksi. IL 23:ssa ja IL 56:ssa on vakiona läpinäkyvä Plexiglas®-ikkuna. Kotelo ja ovenkarmi onMore Product Information
Order Now

TEKNISET TIEDOT

Tyyppi IL 10 IL 23 IL 56
Environmentally Preferable
Lämpötilanvaihteluväli (aika) ±0,5 @ 37 °C* ±0,5 @ 37 °C* ±0,5 @ 37 °C*
Lämpötilan tarkkuus ±0,5 °C @ 37 °C * ±0,5 °C @ 37 °C * ±1 °C @ 37 °C *
Lämpötila-alue Ympäristön lämpötila +5…70 °C Ympäristön lämpötila +5…70 °C Ympäristön lämpötila +5…70 °C
Tilavuus 10 L 23 L 56 L
Konvektiotyyppi Luonnollinen ilmankierto Luonnollinen ilmankierto Luonnollinen ilmankierto
Nimellinen virrankulutus 70 W 160 W 220 W
Enimmäiskuorma/hylly 3 kg 3 kg 10 kg
Sisämitat L × S × K 230×220×200 mm 290×290×270 mm 390×360×400 mm
Ulkomitat L × S × K 285×280×335 mm 340×360×400 mm 453×420×546 mm
Paino 8,3 kg 12,8 kg 23,6 kg

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Lue lisää About VWR