Stoppers, rubber, conical, without holes

Toimittaja: Saint Gobain Life Sciences
203008-50 203010-50 203013-50 203015-50 203021-25 203031-10 203041-05 203045-05 203049-05 203054-05 203075 203083_U 203092 203024 203041 203017-50 203027-50 203031 203038 203034 203045 203049 203054 203065
217-0537EA 0 EUR
217-0537 217-0538 217-0010 217-0011 217-0541 217-0545 217-0549 217-0551 217-0552 217-0554 217-0127 217-0128 217-0129 217-9427 217-0869 217-0112 217-0116 217-9426 217-0119 217-0868 217-0871 217-0872 217-0873 217-0874
Stoppers, rubber, conical, without holes
Tulpat Kumi
Kartiomaiset luonnonharmaansiniset kumitulpat ilman reikiä.

  • Kestää kaikkia yleisiä laboratoriokemikaaleja
  • Täydellinen tiivistys ja erinomainen sitovuus
  • Umpinainen, ei reikää
  • Kestää lämpötiloja -5...+70 °C (120 °C kosteassa ympäristössä)

Resistant to temperatures from -5 to +70 °C (120 °C in humid atmosphere)

DIN 12871

Sertifikaatit: DIN 12871
Order Now

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Lue lisää About VWR