Pussit, biovaara

Toimittaja: Bel-Art Products, a Part of SP
F131600005 F131600009 F131610005 F131610009 F131620005 F131620009
129-1097EA 141 EUR
129-1097 129-4920 129-1098 129-4925 129-1099 129-4921
Pussit, biovaara
Pussit ja sulkijat Jätepussit, -säkit
Erinomainen ratkaisu käytettyjen pipettien, petrimaljojen, viljelylevyjen, kalvosuodattimien ja muiden jätteiden turvalliseen hävittämiseen.

  • Läpinäkyvä, sterilointi-indikaattori
  • Voidaan autoklavoida enintään 135 °C:ssa ja hävittää
  • Pussiin on painettu biovaaramerkintä ja varotoimenpiteet neljällä kielellä

PP, 40 µm:n paksuinen, läpinäkyvä.

Meets or exceeds dart-impact test requirements of 165 grams per ASTM D1709-85.

Sertifikaatit: Täyttää tai ylittää 165 gramman iskutestin vaatimukset standardin ASTM D1709-85 mukaisesti.
Order Now

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Lue lisää About VWR