Kansas Icon Latzhose 2-873
Toimittaja: FRISTADS KANSAS
2873899144
100806965C146
100806965C148
100806965C150
100806965C152
100806965C154
100806965C156
100806965C158
100806965C160
100806965C62
100806965C64
100806965C66
100806996C146
100806996C148
100806996C150
100806996C152
100806996C154
100806996C156
100806996C158
100806996C160
100806996C62
100806996C64
100806996C66
100806896C146
100806896C148
100806896C150
100806896C152
100806896C154
100806896C156
100806896C158
100806896C160
100806896C62
100806896C64
100806896C66
100806285C146
100806285C148
100806285C150
100806285C152
100806285C154
100806285C156
100806285C158
100806285C160
100806285C42
100806285C44
100806285C46
100806285C48
100806285C50
100806285C52
100806285C54
100806285C56
100806285C58
100806285C60
100806285C62
100806285C64
100806285C66
100806299C146
100806299C148
100806299C150
100806299C152
100806299C154
100806299C156
100806299C158
100806299C160
100806576C146
100806576C148
100806576C150
100806576C152
100806576C154
100806576C156
100806576C158
100806576C160
100806586C146
100806586C148
100806586C150
100806586C152
100806586C154
100806586C156
100806586C158
100806586C160
100806676C146
100806676C148
100806676C150
100806676C152
100806676C154
100806676C156
100806676C158
100806676C160
100806676C42
100806676C44
100806676C46
100806676C48
100806676C50
100806676C52
100806676C54
100806676C56
100806676C58
100806676C60
100806676C62
100806676C64
100806676C66
100806781C146
100806781C148
100806781C150
100806781C152
100806781C154
100806781C156
100806781C158
100806781C160
100806781C42
100806781C44
100806781C46
100806781C48
100806781C50
100806781C52
100806781C54
100806781C56
100806781C58
100806781C60
100806781C62
100806781C64
100806781C66
100806866C146
100806866C148
100806866C150
100806866C152
100806866C154
100806866C156
100806866C158
100806866C160
113-3148EA
75.8
EUR
113-3148
113-2977
113-2978
113-2979
113-2980
113-2981
113-2982
113-2983
113-2984
113-2995
113-2996
113-2997
113-3170
113-3171
113-3172
113-3173
113-3174
113-3175
113-3176
113-3177
113-3189
113-3190
113-3191
113-3127
113-3128
113-3129
113-3130
113-3131
113-3132
113-3133
113-3134
113-3145
113-3146
113-3147
113-3105
113-3106
113-3107
113-3108
113-3109
113-3110
113-3111
113-3112
113-3113
113-3114
113-3115
113-3116
113-3117
113-3118
113-3119
113-3121
113-3122
113-3123
113-3124
113-3125
113-3126
113-3082
113-3083
113-3084
113-3085
113-3086
113-3087
113-3088
113-3089
113-3040
113-3041
113-3042
113-3043
113-3044
113-3045
113-3046
113-3047
113-2998
113-2999
113-3000
113-3001
113-3002
113-3003
113-3004
113-3005
113-3019
113-3020
113-3021
113-3022
113-3023
113-3024
113-3025
113-3026
113-3027
113-3028
113-3029
113-3030
113-3031
113-3032
113-3033
113-3034
113-3035
113-3036
113-3037
113-3038
113-3039
113-3061
113-3062
113-3063
113-3064
113-3065
113-3066
113-3067
113-3068
113-3069
113-3070
113-3071
113-3072
113-3073
113-3074
113-3075
113-3076
113-3077
113-3078
113-3079
113-3080
113-3081
113-3149
113-3150
113-3151
113-3152
113-3153
113-3154
113-3155
113-3156
Kansas Icon Latzhose 2-873
Työvaatteet
TEKNISET TIEDOT
Environmentally Preferable | |
Asu sovellukset | Industrial |
Risk area | |
Sukupuoli | Miehille |
Sleeve or leg length | Chest long |
Kangas | 65% polyester, 35% cotton |
Paino | 295 g/m² |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...