VWR®, Työhousut, pitkät, naisten ja miesten, polyesteria/puuvillaa

Toimittaja: VWR Collection
113-1896EA 52.3 EUR
113-1896 113-1893 113-1878 113-1888 113-1889 113-1890 113-1891 113-1892 113-1885 113-1895 113-1887 113-1881 113-1882 113-1883 113-1884 113-1879 113-1886 113-1894 113-1880 113-1877 113-5996 113-6181
VWR®, Työhousut, pitkät, naisten ja miesten, polyesteria/puuvillaa
Työvaatteet
Nämä suorat housut on valmistettu materiaalista, josta 65 % on polyesteria ja 35 % puuvillaa. Ne soveltuvat laboratorioihin, sairaaloihin, hoitolaitoksiin ja muihin lääketieteellisiin käyttötarkoituksiin. Niitä voi käyttää yhdessä VWR®-tunikoiden kanssa.

  • Yksi sivutasku, kaksi takataskua
  • Joustavassa vyötärönauhassa on nappi- ja vetoketjukiinnitys, jonka voi säätää juuri itselle sopivaksi
  • Miesten housuissa on myös vyölenkit
  • Pesu 95 °C:ssa, soveltuu teolliseen pesuun

Väri: valkoinen

Tiheys: 215 g/m²

Approved in accordance withMore Product Information
Order Now

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Lue lisää About VWR