VWR®, Tunika, kaulukseton, naisten malli, polyesteria/puuvillaa

Toimittaja: VWR Collection
113-1860EA 50.6 EUR
113-1860 113-1859 113-1858 113-1857 113-1856 113-1863 113-1861 113-1864 113-1865 113-1862
VWR®, Tunika, kaulukseton, naisten malli, polyesteria/puuvillaa
Työvaatteet
Nämä naisten kauluksettomat tunikat on valmistettu materiaalista, josta 65 % on polyesteria ja 35 % puuvillaa. Ne soveltuvat lääketieteelliseen käyttöön, erityisesti hoitotehtäviin.

  • Kaksi sivutaskua ja yksi rintatasku
  • Suljetaan 5 piilopainonapilla
  • Istuva leikkaus, muotolaskokset edessä ja takana
  • Pesu 95 °C:ssa, soveltuu teolliseen pesuun

Väri: valkoinen

Tiheys: 215 g/m²

Approved in accordance with Oeko-Tex® Standard 100.

Sertifikaatit: Hyväksytty standardin Oeko-Tex® Standard 100 mukaisesti
Order Now

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Lue lisää About VWR