VWR®, Laboratoriotakki, HACCP-takit, polyesteria/puuvillaa

Toimittaja: VWR Collection
113-1812EA 54.2 EUR
113-1812 113-1823 113-1822 113-1821 113-1820 113-1819 113-1818 113-1817 113-1816 113-1815 113-1806 113-1814 113-1805 113-1813 113-1807 113-1808 113-1809 113-1810 113-1811 113-1804 113-5993
VWR®, Laboratoriotakki, HACCP-takit, polyesteria/puuvillaa
Työvaatteet
Nämä kestokäyttöiset takit ovat HACCP-vaatimusten mukaisia, joten ne soveltuvat elintarvikekäyttöön. Takit on tehty sekoitteesta, jossa on 65 % polyesteriä ja 35 % puuvillaa. Takeissa on pystykaulus, kaksi sisätaskua sivuilla ja yksi sisätasku rinnassa. Rannekkeissa on kaksi säätömahdollisuutta.

  • Soveltuvat elintarvikkeiden käsittelyyn, ruoanvalmistukseen ja elintarviketeollisuuteen
  • Suljetaan piilopainonapeilla
  • Naisten takeissa on hyvin istuva leikkaus
  • Pesu 95 °C:ssa, soveltuu teolliseen pesuun

Tiheys: 215 g/m²

Väri: valkoinen

Order Now

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Lue lisää About VWR