VWR®, Laboratoriotakki, miesten, puuvillaa tai polyesteriä/puuvillaa

Toimittaja: VWR Collection
113-1779EA 60.2 EUR
113-1779 113-1773 113-1749 113-1766 113-1767 113-1768 113-1769 113-1781 113-1772 113-1780 113-1774 113-1775 113-1776 113-1777 113-1778 113-1770 113-1746 113-1748 113-1739 113-1732 113-1734 113-1735 113-1736 113-1730 113-1738 113-1729 113-1740 113-1741 113-1742 113-1743 113-1745 113-1737 113-1747 113-1731 113-1723 113-1724 113-1725 113-1726 113-1727 113-1728 113-5988 113-5989 113-5990 113-5991 114-9341 114-9342
VWR®, Laboratoriotakki, miesten, puuvillaa tai polyesteriä/puuvillaa
Työvaatteet
Nämä kestokäyttöiset miesten takit on valmistettu joko 100-prosenttisesta puuvillasta tai sekoitteesta, jossa on 65 % polyesteriä ja 35 % puuvillaa. Molemmat kankaat ovat repeytymislujia ja kestäviä. Takeissa on joko kääntö- tai pystykaulus.

  • Suljetaan piilopainonapeilla, rannekkeissa kaksi säätömahdollisuutta
  • Kaksi sivutaskua ja yksi rintatasku
  • Sivuhalkio parantaa käyttömukavuutta
  • Pesu 95 °C:ssa, soveltuu teolliseen pesuun

Tiheys: 215 g/m²

Väri: valkoinen

Approved in accordance with Oeko-Tex® Standard 100.

Order Now

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Lue lisää About VWR