VWR®, Laboratoriotakki, Naisten takit, puuvillaa tai polyesteriä/puuvillaa

Toimittaja: VWR Collection
113-1682EA 63.3 EUR
113-1682 113-1699 113-1696 113-1712 113-1711 113-1710 113-1709 113-1708 113-1707 113-1706 113-1705 113-1704 113-1703 113-1702 113-1701 113-1690 113-1683 113-1684 113-1685 113-1686 113-1687 113-1698 113-1689 113-1697 113-1691 113-1692 113-1693 113-1694 113-1695 113-1715 113-1688 113-1713 113-1722 113-1716 113-1717 113-1718 113-1719 113-1721 113-1714 113-1720
VWR®, Laboratoriotakki, Naisten takit, puuvillaa tai polyesteriä/puuvillaa
Työvaatteet
Nämä kestokäyttöiset naisten takit on valmistettu joko 100-prosenttisesta puuvillasta tai sekoitteesta, jossa on 65 % polyesteriä ja 35 % puuvillaa. Molemmat kankaat ovat repeytymislujia ja kestäviä. Takeissa on joko kääntö- tai pystykaulus.

  • Suljetaan piilopainonapeilla, rannekkeissa kaksi säätömahdollisuutta
  • Kaksi sivutaskua ja yksi rintatasku
  • Hyvä istuvuus, selkätamppi ja sivuhalkio
  • Pesu 95 °C:ssa, soveltuu teolliseen pesuun

Tiheys: 215 g/m²

Väri: valkoinen

Approved in accordance with Oeko-Tex® Standard 100.

Order Now

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Lue lisää About VWR