Puolimaski, Valuair

Toimittaja: HONEYWELL SAFETY
1001575 1001573 1001574 1001576
111-3525EA 61.3 EUR
111-3525 111-3520 111-3524 111-1348
Puolimaski, Valuair
Hengityssuojaimet Uudelleen käytettävät maskit Puolimaskit
Uudelleen käytettävä
Economy: Silikonittomat puolimaskit, joissa yhdistyvät käyttömukavuus ja erinomainen läpäisemättömyys.
Suodatinliitäntä: kaksois-bayonet
Premier: Silikonista valmistettu kasvosuojus on joustava, miellyttävä ja tehokas; kosteuden poistoaukko ehkäisee ihon ärtymistä; yksinkertainen kiinnitysmekanismi.

  • Kaksipuolinen suodatinjärjestelmä parantaa näkyvyyttä
  • Helppo ja pitävä kiinnitys napsautusmekanismilla

Filter connection: Twin bayonet

Economy: 109 g; Premier: 140 g

Suodatinliitäntä: kaksois-bayonet

Paino: 109 g (koko M)

Order Now

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Lue lisää About VWR